Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx Blindniet alu/st dh 3.2x10

  • ERIKS:23576774
  • Hersteller:R103132101
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASTERFIX
Material Hülse
Aluminium
Material Stift
Kohlenstoffstahl
Kopfform
Flachkugelkopf
Durchmesser
3.2 mm
Länge
10 mm
Klemmbereich
von 55 bis 75 mm
Gas-/Wasserdicht
Nein