Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx Blindniet alu/st aimg 3,5 dh 4.0x12

  • ERIKS:23576784
  • Hersteller:R103140121
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

7000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASTERFIX
Material Hülse
Aluminium
Material Stift
Kohlenstoffstahl
Kopfform
Flachkugelkopf
Durchmesser
4 mm
Länge
12 mm
Klemmbereich
von 65 bis 85 mm
Gas-/Wasserdicht
Nein