Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx Blindniet alu/rfs dh 4.8x10

  • ERIKS:23577125
  • Hersteller:R107148101
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASTERFIX
Material Hülse
Aluminium
Material Stift
Edelstahl A2
Kopfform
Flachkugelkopf
Durchmesser
4.8 mm
Länge
10 mm
Klemmbereich
von 45 bis 65 mm
Gas-/Wasserdicht
Nein