Eriks
MASCOT

MASCOT Winterweste Sölden Baumwolle/Nylon Marineblaublauw Grösse M

  • ERIKS:11859541
  • Hersteller:00554-620-01 M
Image 1
Sölden Winterweste

  • Bearnylon ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material.
  • Kunstpelzfutter.
  • Handy- und Stifttasche.
  • Leichter Zugang zum Tascheninhalt durch spezielles Design der Vordertaschen.
  • Zwei Innentaschen - die eine mit Reißverschluss.
Zur Liste hinzufügen

69,95 €/ Stückexkl. MwSt

81,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

69,95 €

-

10+

67,85 €

3.00%

20+

64,35 €

8.00%

30+

60,86 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Sölden
Modell
Thermoweste
Grösse
M
Farbe
Marineblau