Eriks
MASCOT

MASCOT Winterjacke Tolosa - Schwarz/hi-vis Gelb Grösse M

  • ERIKS:13385698
  • Hersteller:15035-222-0917 M
Image 1
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
  • Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
  • Formgeschnittene Ärmel und ein leichter Stretcheffekt schaffen größere Bewegungsfreiheit.
  • Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
  • 100% Polyester
  • 250 g/m²
Zur Liste hinzufügen

224,95 €/ Stückexkl. MwSt

263,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

224,95 €

-

10+

218,20 €

3.00%

20+

206,95 €

8.00%

30+

195,71 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
M
Farbe
Schwarz / Warngelb