Eriks
MASCOT

MASCOT Winterjacke Hastings Hi-Vis Gelb/Schwarzblau Grösse M

  • ERIKS:14107973
  • Hersteller:15535-231-17010-M
Image 1
  • Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken.
  • Zusätzliche Reflexe auf dem Rücken sorgen für eine verbesserte Sichtbarkeit von hinten.
  • Strapazierfähiger Einsatz von CORDURA®-Gewebe am Ärmelende verlängert die Lebenszeit des Produktes.
  • Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird.
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
  • 100% Polyester
  • 210 g/m²
Zur Liste hinzufügen

229,95 €/ Stückexkl. MwSt

269,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

229,95 €

-

10+

223,05 €

3.00%

20+

211,55 €

8.00%

30+

200,06 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT