Eriks
MASCOT

MASCOT Winterjacke FRANKFURT Schwarz Größe 4XL

  • ERIKS:12520071
  • Hersteller:12135-211-09 4XL
Image 1
PILOTJACKE FRANKFURT

- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht.
- Nähte sind verklebt.
- Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren
- Elastikschnüren versehen.
- Futter aus gestepptem Fleece.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
- Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste.
- Brusttaschen mit Reißverschluss.
- Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche.
- D-Ring.
- Vordertaschen.
- Innentasche mit Reißverschluss.
- Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken.
- Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe.
- Reißverschluss im Futter am Rücken zwecks Anbringen eines Logos/einer Stickerei.
- Reflexeffekte.
- Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/1 und EN 342 - Kl. 3/2 (2,0 clo).
Zur Liste hinzufügen

236,95 €/ Stückexkl. MwSt

277,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

236,95 €

-

10+

229,84 €

3.00%

20+

217,99 €

8.00%

30+

206,15 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Frankfurt
Grösse
4XL
Farbe
Schwarz
Modell
Pilotenjacke