Eriks
MASCOT

MASCOT Werkbroek TORINO 00979-430-8889 82C48

  • ERIKS:11855011
  • Hersteller:00979-430-8889 82C48
Image 1
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Verstellbare Hammerschlaufe.
  • Schenkeltasche mit Patte mit Klettverschluss.
  • Verstärkte Zollstocktasche mit kleiner aufgesetzter Tasche.
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
Zur Liste hinzufügen

69,95 €/ Stückexkl. MwSt

81,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

69,95 €

-

10+

67,85 €

3.00%

20+

64,35 €

8.00%

30+

60,86 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
82C48
Farbe
Anthrazit / Schwarz