Eriks
MASCOT

MASCOT Warnschutz-Parka Lungern gelb/marineblau Grösse S

  • ERIKS:12039607
  • Hersteller:06831-064-171 S
Image 1
  • Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
  • Herausnehmbares Steppfutter.
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen.
  • Anbringen der MASCOT MacGill Kapuze mit Druckknöpfen möglich.
  • 98% Polyester/2% Kohlefasern
  • 250 g/m²
Zur Liste hinzufügen

369,95 €/ Stückexkl. MwSt

432,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

369,95 €

-

10+

358,85 €

3.00%

20+

340,35 €

8.00%

30+

321,86 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Lungern
Grösse
S
Farbe
Warngelb / Marineblau
Modell
Warnschutz-Parka