Eriks
MASCOT

MASCOT Warnschutz Hose Maitland mit Knietaschen Hi-Vis Gelb/Schwarzblau Grösse 82C64

  • ERIKS:13210757
  • Hersteller:15979-948-17010 82C64
Image 1
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
Spezieller Schnitt an der Rückseite der Hosenbeine, verhindert beim Knien überflüssigen Stoff in der Kniekehle.
Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird.
Knietaschen aus strapazierfähigem Polyester mit Eingriff von unten, so dass sich kein Schmutz sammelt.
Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.
Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
80% Polyester/20% Baumwolle
250 g/m²
Zur Liste hinzufügen

90,95 €/ Stückexkl. MwSt

106,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

90,95 €

-

10+

88,22 €

3.00%

20+

83,67 €

8.00%

30+

79,13 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Modell
Warnschutz-Hose
Grösse
82C64
Länge
82cm
Farbe
Gelb / Marineblau
Ausführung flammwidrig
Nein