Eriks
MASCOT

MASCOT Unterhemd Pavia kurze Ärmel dunkelantraciet L-XL

  • ERIKS:12953583
  • Hersteller:50185-870-18 L-XL
Image 1
Das Material ist isolierend, schweißtransportierend und antibakteriell.
Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden.
Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst.
Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen.
Nahtloses Produkt ohne störende Nähte oder eingenähte Waschanleitungen.
75% Polyester
17% Polyamid
8% Elasthan
160 g/m²
Zur Liste hinzufügen

38,95 €/ Stückexkl. MwSt

45,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

38,95 €

-

10+

37,78 €

3.00%

20+

35,83 €

8.00%

30+

33,89 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Farbe
Dunkelanthrazit
Grösse
L/XL
Modell
Unterhemd