Eriks
MASCOT

MASCOT Unterhemd Parada lange Ärmel hellgrau S-M

  • ERIKS:12521222
  • Hersteller:50178-870-88 S-M
Image 1
UNTERHEMD PARADA

- Flexibel, passt sich der Körperform an.
- Antibakteriell (Test JIS L1902:2002), antistatisch und schweißtransportierend.
- Schnelltrocknend.
- Schützt effektiv gegen UV-Strahlen.
- Runder Halsausschnitt.
- Für sowohl Damen als auch Herren geeignet.
Zur Liste hinzufügen

39,95 €/ Stückexkl. MwSt

46,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

39,95 €

-

10+

38,75 €

3.00%

20+

36,75 €

8.00%

30+

34,76 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Parada
Farbe
Grau
Grösse
S
Modell
Unterhemd