Eriks
MASCOT

MASCOT Thermojacke Ottawa marineblau Größe M

  • ERIKS:12648737
  • Hersteller:13501-707-01 M
Image 1
  • Auf traditionelle Weise geschweißte Thermokleidung.
  • Leicht abgeschrägter Kragen mit Rippenbund innen, der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält.
  • Durchgehender Reißverschluss.
  • Rippenbündchen an den Ärmeln.
  • Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken.
  • 100% Polyester
  • 370 g/m²
Zur Liste hinzufügen

41,50 €/ Stückexkl. MwSt

48,56 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

41,50 €

-

10+

40,26 €

3.00%

20+

38,18 €

8.00%

30+

36,10 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Ottawa
Grösse
M
Farbe
Marineblau
Modell
Thermojacke