Eriks
MASCOT

MASCOT Thermo Unterhose lang Arlanda Marineblau L

  • ERIKS:11856583
  • Hersteller:00586-380-01 L
Image 1
  • Thermax ist ein isolierendes und schweißtransportierendes dreilagiges Material.
  • Transpirationsflüssigkeit wird abgeführt, sodass die Haut trocken und warm bleibt.
  • Schlitz.
  • Bestens geeignet als Unterlage.
  • Frotteeschlingen an der Innenseite halten die Luft und haben eine isolierende Wirkung.
  • Material:
  • 55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle
  • 260g/m²
Zur Liste hinzufügen

49,95 €/ Stückexkl. MwSt

58,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

49,95 €

-

10+

48,45 €

3.00%

20+

45,95 €

8.00%

30+

43,46 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Arlanda
Farbe
Marineblau
Grösse
L
Modell
Unterhose