Eriks
MASCOT

MASCOT Thermo Unterhemd Upsala lange Ärmel marineblau L

  • ERIKS:11856577
  • Hersteller:00585-380-01 L
Image 1
Thermax ist ein isolierendes und schweißtransportierendes dreilagiges Material.
Transpirationsflüssigkeit wird abgeführt, sodass die Haut trocken und warm bleibt.
Frotteeschlingen an der Innenseite halten die Luft und haben eine isolierende Wirkung.
Bestens geeignet als Unterlage.
Thermax ist ein wärmeisolierendes dreilagiges Material.
Schweißtransportierend.
Runder Hals.
Material:
55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle, 260g/m²
Zur Liste hinzufügen

49,95 €/ Stückexkl. MwSt

58,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

49,95 €

-

10+

48,45 €

3.00%

20+

45,95 €

8.00%

30+

43,46 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Upsala
Farbe
Marineblau
Grösse
L
Modell
Unterhemd