Eriks
MASCOT

MASCOT Thermo Unterhemd Ludvika lange Ärmel Marineblau XL

  • ERIKS:11856598
  • Hersteller:00596-380-01 XL
Image 1
  • Thermax® ist ein isolierendes und feuchtigkeitstransportierendes dreilagiges Material.
  • Stehkragen mit kurzem Reißverschluss.
  • Effektiver Feuchtigkeitstransport hält die Haut trocken und verhindert Auskühlen.
  • Schlingen im Frottee binden die Luft und isolieren.
  • 55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle
  • 260 g/m²
Zur Liste hinzufügen

59,95 €/ Stückexkl. MwSt

70,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

59,95 €

-

10+

58,15 €

3.00%

20+

55,15 €

8.00%

30+

52,16 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Ludvika
Farbe
Marineblau
Grösse
XL
Modell
Unterhemd