Eriks
MASCOT

MASCOT T-shirt ProWash® herren marine XL

  • ERIKS:14160973
  • Hersteller:20182-959-010 XL
Image 1
Produktinformationen
Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Produkt behält seine schicke Farbe und Form auch nach dem Waschen.
Vorbereitet für den Einsatz von HF-Chips.
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.

60% Baumwolle/40% Polyester

OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797
Zur Liste hinzufügen

23,95 €/ Stückexkl. MwSt

28,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,95 €

-

10+

23,23 €

3.00%

20+

22,03 €

8.00%

30+

20,84 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
XL
Farbe
Marineblau