Eriks
MASCOT

MASCOT Sweatshirt Melita Hi-Vis Orange Größe L

  • ERIKS:14058535
  • Hersteller:50106-854-14 L
Image 1
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und senkrechten Reflexstreifen.
  • Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
  • Schlitze an den Seiten.
  • Leicht verlängerter Rücken.
  • Kein Rippenbündchen am Saum, daher besonders zum kombinieren mit einer Latzhose geeignet.
  • 50% Baumwolle/50% Polyester
  • 245 g/m²
  • Premium.
  • Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband.
  • Reflexe sind elastisch.
  • Runder Halsausschnitt.
  • Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken.
  • Nackenband.
  • Schlitze an den Seiten.
  • Rücken ist verlängert.
Zur Liste hinzufügen

77,95 €/ Stückexkl. MwSt

91,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

77,95 €

-

10+

75,61 €

3.00%

20+

71,71 €

8.00%

30+

67,82 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
L
Farbe
Warnorange