Eriks
MASCOT

MASCOT Sweatshirt Carvin Baumwolle/Polyester Grau-meliert, Größe XL

  • ERIKS:13692052
  • Hersteller:51580-966-08 XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Durch die gebürstete Innenseite warm und weich zu tragen.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum.
  • Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.
  • 60% Baumwolle/40% Polyester
  • 310 g/m²
Zur Liste hinzufügen

28,95 €/ Stückexkl. MwSt

33,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,95 €

-

10+

28,08 €

3.00%

20+

26,63 €

8.00%

30+

25,19 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Modell
Sweatshirt
Grösse
XL
Farbe
Grau
Material
60% Baumwolle/40% Polyester