Eriks
MASCOT

MASCOT Softshell Jacke Dresden - Polyester/Elasthan - Kornblau/Schwarzblau - Grösse M

  • ERIKS:12666315
  • Hersteller:12002-149-11010 M
Image 1
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
  • Taschen mit Reißverschluss.
  • Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten
  • 97% Polyester/3% Elasthan
  • 305 g/m²
Zur Liste hinzufügen

116,95 €/ Stückexkl. MwSt

136,83 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

116,95 €

-

10+

113,44 €

3.00%

20+

107,59 €

8.00%

30+

101,75 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Dresden