Eriks
MASCOT

MASCOT Softshell Jacke Dresden - Polyester/Elasthan - Dunkel Anthrazit/Schwarz - Grösse S

  • ERIKS:12520073
  • Hersteller:12002-149-1809 S
Image 1
SOFT SHELL JACKE MIT STRETCH DRESDEN

- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
- Fleece an der Innenseite.
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste.
- Brusttaschen mit Reißverschluss.
- D-Ring.
- Vordertaschen mit Reißverschluss.
- Innentaschen.
- Ärmel sind Fasson geschnitten.
- Klettverschluss an den Handgelenken.
- Gummizug in der Unterkante, regulierbar.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
Zur Liste hinzufügen

116,95 €/ Stückexkl. MwSt

136,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

116,95 €

-

10+

113,44 €

3.00%

20+

107,59 €

8.00%

30+

101,75 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Dresden
Grösse
S
Farbe
Schwarz / Dunkelanthrazit
Modell
Softshell-Jacke