Eriks
MASCOT

MASCOT Shorts leicht K/P blau-mar. 205gr.56 36

  • ERIKS:13688782
  • Hersteller:18349-230-11010 C56
Image 1
Leichtes Material, besonders geeignet für warme Umgebungen.
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
Leichter Zugang zum Tascheninhalt durch spezielles Design der Vordertaschen.
Schräge, geräumige Schenkeltasche mit leicht zugänglicher Handytasche.
Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche.
50% Baumwolle/50% Polyester
205 g/m²
Zur Liste hinzufügen

59,95 €/ Stückexkl. MwSt

70,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

59,95 €

-

10+

58,15 €

3.00%

20+

55,15 €

8.00%

30+

52,16 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
C56
Farbe
Kornblumenblau / Marineblau