Eriks
MASCOT

MASCOT Shorts Charleston Polyester/Baumwolle - Schwarzblau - Grösse C54

  • ERIKS:13416338
  • Hersteller:10149-154-010 C54
Image 1
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen.
  • D-Ring aus flexiblem Material, das nichts zerkratzt.
  • Verstärkte Gesäßtaschen.
  • Verstellbare Hammerschlaufe.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 260 g/m²
Zur Liste hinzufügen

49,95 €/ Stückexkl. MwSt

58,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

49,95 €

-

10+

48,45 €

3.00%

20+

45,95 €

8.00%

30+

43,46 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
C54
Farbe
Marineblau