Eriks
MASCOT

MASCOT Short Lido Polyester/Baumwolle - Kornblau/Marine - Grösse C68

  • ERIKS:23042970
  • Hersteller:00949-430-1101 C68
Image 1
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Verstärkte Gesäßtaschen.
  • Verstellbare Hammerschlaufe.
  • Schenkeltasche mit Patte mit Klettverschluss.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 310 g/m²
Zur Liste hinzufügen

74,95 €/ Stückexkl. MwSt

87,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

74,95 €

-

10+

72,70 €

3.00%

20+

68,95 €

8.00%

30+

65,21 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Lido
Modell
Shorts und Kniebundhose
Grösse
C68
Farbe
Blau / Marineblau
Material
65% Polyester/35% Baumwolle