Eriks
MASCOT

MASCOT Poloshirt Bandol grau S

  • ERIKS:13692041
  • Hersteller:51587-969-08 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
Knopfleiste.
Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Kragen mit Rippenbündchen.
Rippenbündchen an den Ärmeln.
Zur Liste hinzufügen

21,95 €/ Stückexkl. MwSt

25,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,95 €

-

10+

21,29 €

3.00%

20+

20,19 €

8.00%

30+

19,10 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
S
Farbe
Grau