Eriks
MASCOT

MASCOT Polo-sweatshirt Trinidad - Baumwolle/Polyester - Schwarz - Grösse L

  • ERIKS:11853114
  • Hersteller:00785-280-09 L
Image 1
  • Gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort.
  • Durch die gebürstete Innenseite warm und weich zu tragen.
  • Strickkragen und Knopfleiste.
  • Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.
  • Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum.
  • 60% Baumwolle/40% Polyester
  • 310 g/m²
Zur Liste hinzufügen

38,95 €/ Stückexkl. MwSt

45,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

38,95 €

-

10+

37,78 €

3.00%

20+

35,83 €

8.00%

30+

33,89 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Trinidad
Modell
Sweatshirt
Grösse
L
Farbe
Schwarz
Material
60% Baumwolle/40% Polyester