Eriks
MASCOT

MASCOT Polo-Shirt Soroni - Baumwolle/Elasthan - Schwarzblau - Grösse L

  • ERIKS:12666481
  • Hersteller:50181-861-010 L
Image 1
  • Aus weichem Material mit hoher Elastizität.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Kragen mit Rippenbündchen.
  • Rippenbündchen an den Ärmeln.
  • Schlitze an den Seiten.
  • Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.
  • 95% Baumwolle/5% Elasthan
  • 230 g/m²
Zur Liste hinzufügen

31,95 €/ Stückexkl. MwSt

37,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

31,95 €

-

10+

30,99 €

3.00%

20+

29,39 €

8.00%

30+

27,80 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Modell
Polo-shirt
Grösse
L
Farbe
Marineblau
Kurzarm
Ja