Eriks
MASCOT

MASCOT Pilotjacke Livigno - Polyester/Baumwolle - hi-vis Orange/Marine - Grösse XS

  • ERIKS:11853592
  • Hersteller:00920-660-141 XS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Bearnylon ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material.
  • Abnehmbare Ärmel wandeln die Jacke schnell in eine Weste um.
  • Herausnehmbares Kunstpelzfutter, abnehmbarer Kunstpelzkragen.
  • Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum.
  • Anbringen einer Kapuze mit Reißverschluss möglich.
  • 80% Polyester/20% Baumwolle
  • 300 g/m²
Zur Liste hinzufügen

195,95 €/ Stückexkl. MwSt

229,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

195,95 €

-

10+

190,07 €

3.00%

20+

180,27 €

8.00%

30+

170,48 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
XS
Farbe
Warnorange / Marineblau
Ausführung flammwidrig
Nein
Modell
Warnschutz-Pilotenjacke