Eriks
MASCOT

MASCOT Pilotjacke Bolzano - Baumwolle/Nylon - Kornblau /Marineblau - Grösse XL

  • ERIKS:11853646
  • Hersteller:00922-620-1101 XL
Image 1
  • Bearnylon ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material.
  • Kunstpelzfutter am Körper und Steppfutter in den Ärmeln.
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
  • Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum.
  • D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten.
  • 52% Baumwolle/48% Nylon
  • 240 g/m²
Zur Liste hinzufügen

113,95 €/ Stückexkl. MwSt

133,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

113,95 €

-

10+

110,53 €

3.00%

20+

104,83 €

8.00%

30+

99,14 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Bolzano
Grösse
XL
Farbe
Königsblau/Marineblau
Modell
Pilotenjacke
Material
Baumwolle/Nylon