Eriks
MASCOT

MASCOT Overall Baar Baumwolle/Polyester marineblau Größe 82C44

  • ERIKS:23043220
  • Hersteller:06619-135-010 82C44
Image 1
  • Antistatische, flammhemmende Hose mit Säureschutz aus PyroPro.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, um Kratzer zu vermeiden.
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
  • Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.
Zur Liste hinzufügen

169,95 €/ Stückexkl. MwSt

198,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

169,95 €

-

10+

164,85 €

3.00%

20+

156,35 €

8.00%

30+

147,86 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Baar
Modell
Overall
Grösse
44
Material
Baumwolle-Polyester
Farbe
Marineblau