Eriks
MASCOT

MASCOT Latzhose Newark Polyester/Baumwolle Schwarz Grösse 90C52

  • ERIKS:13661147
  • Hersteller:10569-442-09 90C52
Image 1
Dreifach vernähte Nähte am Bein und im Schritt. Verstellbare kurze elastische Träger mit Kunststoffschnallen. Latztasche mit Klappe und versteckten Druckknöpfen. D-Ring Innentasche mit Befestigungshaken und -schlaufe. Verstellbarer Hüftbund. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Verstärkte Gesäßtaschen mit Klappe und versteckten Druckknöpfen. Oberschenkeltasche mit Klappe und versteckten Druckknöpfen. Verstärkte Zollstocktasche. Verstellbare Knieschonertaschen. Abgesetzte Nähte. Nach EN/ISO 15797 getestet und nach ETSA bewertet.
Zur Liste hinzufügen

80,95 €/ Stückexkl. MwSt

94,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

80,95 €

-

10+

78,52 €

3.00%

20+

74,47 €

8.00%

30+

70,43 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Modell
Latzhose
Grösse
90C52
Material
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe
Schwarz
Länge
90cm