Eriks
MASCOT

MASCOT Latzhose Milano - Polyester/Baumwolle - Kornblau/Marineblau - Grösse 82C68

  • ERIKS:11854288
  • Hersteller:00969-430-1101 82C68
Image 1
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen.
  • Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
  • Zollstocktasche.
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 310 g/m²
Zur Liste hinzufügen

116,95 €/ Stückexkl. MwSt

136,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

116,95 €

-

10+

113,44 €

3.00%

20+

107,59 €

8.00%

30+

101,75 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Milano
Modell
Latzhose
Grösse
82C68
Material
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe
Kornblumenblau / Marineblau
Ausführung flammwidrig
Nein
Länge
82cm