Eriks
MASCOT

MASCOT Latzhose Gosford Hi-Vis Gelb/Schwarzblau Grösse 76C50

  • ERIKS:14232719
  • Hersteller:15969-948-17010 76C50
Image 1
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.
  • Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird.
  • Knietaschen aus strapazierfähigem Polyester mit Eingriff von unten, so dass sich kein Schmutz sammelt.
  • Spezieller Schnitt an der Rückseite der Hosenbeine, verhindert beim Knien überflüssigen Stoff in der Kniekehle.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
  • 80% Polyester/20% Baumwolle
  • 250 g/m²
Zur Liste hinzufügen

89,95 €/ Stückexkl. MwSt

105,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

89,95 €

-

10+

87,25 €

3.00%

20+

82,75 €

8.00%

30+

78,26 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Modell
Latzhose
Grösse
76C50
Material
80% Polyester/20% Baumwolle
Farbe
Warngelb / Marineblau
Länge
76cm