Eriks
MASCOT

MASCOT Latzhose Freibourg Baumwolle/Polyamid/Kohlefasern Schwarzblau Grösse 82C50

  • ERIKS:23043370
  • Hersteller:06669-135-010 82C50
Image 1
  • Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen.
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
  • Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
  • 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern
  • 320 g/m²
Zur Liste hinzufügen

136,95 €/ Stückexkl. MwSt

160,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

136,95 €

-

10+

132,84 €

3.00%

20+

125,99 €

8.00%

30+

119,15 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Freibourg
Modell
Latzhose
Grösse
82C50
Material
87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern
Farbe
Marineblau
Länge
82cm