Eriks
MASCOT

MASCOT Latzhose Barras Hi-vis Gelb/Marine Grösse 82C58

  • ERIKS:13174681
  • Hersteller:07169-470-171 82C58
Image 1
  • Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend und sorgt für hohe Sichtbarkeit.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
  • Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss.
  • Knietaschen mit Eingriff von unten, damit sich kein Schmutz sammeln kann.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 310 g/m²
Zur Liste hinzufügen

99,95 €/ Stückexkl. MwSt

116,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
82C58
Farbe
Warngelb / Marineblau