Eriks
MASCOT

MASCOT Latzhose Augsburg Polyester/Baumwolle Dunkelanthrazit/Schwarz Grösse 82C48

  • ERIKS:12520134
  • Hersteller:12169-442-1809 82C48
Image 1
LATZHOSE AUGSBURG

- Zweifarbig.
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen.
- Latztasche mit Kugelschreibertasche,
- Handytasche sowie Patte mit verdeckten Druckknöpfen.
- D-Ring.
- Innentasche mit Klettverschluss.
- Bund ist regulierbar.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen, verstärkt.
- Hammerschlaufe,verstellbar.
- Schräge Schenkeltasche, durch Druckknöpfe individuell einzuteilen.
- Zollstocktasche, verstärkt. Kugelschreibertasche.
- Knietaschen aus CORDURA® Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben.
- Reflexeffekte.
- Getestet nach EN/ISO 15797 und bewertet von ETSA.
- Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-2.
- Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 errreicht.
Zur Liste hinzufügen

99,95 €/ Stückexkl. MwSt

116,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Augsburg
Modell
Latzhose
Grösse
82C48
Material
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe
Dunkelanthrazit / Schwarz
Länge
82cm