Eriks
MASCOT

MASCOT Latzhose Akron Polyester / Baumwolle marineblau Grösse XXL

  • ERIKS:12520841
  • Hersteller:10519-442-010 2XL
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
KOMBINATION AKRON

- Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern, Beinen und im Schritt.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss,
- Wetterschutzleiste und Druckknöpfen.
- Stehkragen.
- Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- D-Ring.
- Vordertaschen.
- Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten.
- Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Zollstocktasche.
- Manschetten mit Druckknopfregulierung.
- Gummizug und Dehnfalte im Rücken.
- Knietaschen, höhenregulierbar.
- Kontrastnähte.
- Getestet nach EN/ISO 15797 und bewertet von ETSA.
Zur Liste hinzufügen

99,95 €/ Stückexkl. MwSt

116,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Akron
Modell
Overall
Grösse
2XL
Material
65/35 Baumwolle-Polyester
Farbe
Marineblau