Eriks
MASCOT

MASCOT Kniepolster Likasi zwart 15x24cm

  • ERIKS:12688653
  • Hersteller:50451-916-09
Image 1
  • Für Industriewäsche bis 60°C sowie Trocknen im Tunnelfinisher geeignet.
  • Dieser Knieschutz muss nicht vor dem Waschen der Hose herausgenommen werden.
  • Luftlöcher zur Ventilation.
  • Das Kniepolster ist zusammen mit den MASCOT-Produkten mit Knietaschendesign für die Verwendung zertifiziert SHORT/LONG.
  • 100% Zellkautschuk
  • Maße 15 x 24 cm.
Zur Liste hinzufügen

29,95 €/ Paarexkl. MwSt

35,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,95 €

-

10+

29,05 €

3.00%

20+

27,55 €

8.00%

30+

26,06 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Mit Riemen
Nein
Material
100% EVA-Schaum
Farbe
Schwarz
Grösse
Eine Grösse