Eriks
MASCOT

MASCOT Jacke Visp PyroPro® - Baumwolle/Polyamid - Dunkelanthrazit - Grösse XL

  • ERIKS:11610856
  • Hersteller:06609-135-18 XL
Image 1
  • Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, um Kratzer zu vermeiden.
  • Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.
  • 87% Baumwolle
  • 12% Polyamid
  • 1% Kohlefasern
  • 320 g/m²
Zur Liste hinzufügen

118,95 €/ Stückexkl. MwSt

139,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

118,95 €

-

10+

115,38 €

3.00%

20+

109,43 €

8.00%

30+

103,49 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
VISP
Grösse
XL
Farbe
Grau
Ausführung flammwidrig
Ja
Modell
Jacke