Eriks
MASCOT

MASCOT Jacke Romont - Schwarzblau Grösse XL

  • ERIKS:14078073
  • Hersteller:13609-216-010 XL
Image 1
  • Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
  • Schmutzabweisend.
  • Die Innentasche unter der Wetterschutzleiste macht z.B. ein Handy leicht zugänglich, ohne die Jacke selbst öffnen zu müssen.
  • Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
  • Taschen mit Patten verschlossen, so dass bspw. Funken nicht eindringen können.
  • 55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
  • 275 g/m²
Zur Liste hinzufügen

195,95 €/ Stückexkl. MwSt

229,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

195,95 €

-

10+

190,07 €

3.00%

20+

180,27 €

8.00%

30+

170,48 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
XL
Farbe
Marineblau