Eriks
MASCOT

MASCOT Jacke Romont - Schwarzblau Grösse 4XL

  • ERIKS:14078076
  • Hersteller:13609-216-010 4XL
Image 1
  • Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
  • Schmutzabweisend.
  • Die Innentasche unter der Wetterschutzleiste macht z.B. ein Handy leicht zugänglich, ohne die Jacke selbst öffnen zu müssen.
  • Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
  • Taschen mit Patten verschlossen, so dass bspw. Funken nicht eindringen können.
  • 55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
  • 275 g/m²
Zur Liste hinzufügen

246,95 €/ Stückexkl. MwSt

288,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

246,95 €

-

10+

239,54 €

3.00%

20+

227,19 €

8.00%

30+

214,85 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
4XL
Farbe
Marineblau