Eriks
MASCOT

MASCOT Jacke Oxford Hochsichtbar Orange/Schwarzblau Größe 2XL

  • ERIKS:14058542
  • Hersteller:15509-860-14010 2XL
Image 1
  • Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend und sorgt für hohe Sichtbarkeit.
  • Keine Nähte auf der Schulter: So kann kein aufgestautes Wasser eindringen.
  • Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird.
  • Platz für das nachträgliche Anbringen eines Wäsche-Chips.
  • Zusätzliche Reflexe auf dem Rücken sorgen für eine verbesserte Sichtbarkeit von hinten.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen.
  • Zweifarbig.
  • Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend.
  • Stehkragen.
  • Zweifache Kappnähte an den Schultern, Ärmeln und an den Seiten.
  • Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
  • Rücken ist verlängert.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Brusttasche mit Patte und Druckknopf.
  • D-Ring.
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit.
  • Vordertaschen.
  • Innentaschen.
  • Ventilation unter den Ärmeln.
  • Bund mit Druckknopfregulierung.
  • Manschetten mit Druckknöpfen.
Zur Liste hinzufügen

127,95 €/ Stückexkl. MwSt

149,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

127,95 €

-

10+

124,11 €

3.00%

20+

117,71 €

8.00%

30+

111,32 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
2XL
Farbe
Warnorange / Marineblau