Eriks
MASCOT

MASCOT Jacke Mainz Polyester/Lyocell Hellkhaki/Schwarz Größe XL

  • ERIKS:12944887
  • Hersteller:12009-203-5509 XL
Image 1
TENCEL®-Anteil macht das Material weich und verleiht kühlende und schweißabsorbierende Eigenschaften.
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
Leichter Zugang zur integrierten Handytasche in der Brusttasche.
Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
70% Polyester
30% Lyocell (TENCEL®)
340 g/m²
Zur Liste hinzufügen

88,95 €/ Stückexkl. MwSt

104,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

88,95 €

-

10+

86,28 €

3.00%

20+

81,83 €

8.00%

30+

77,39 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
XL
Farbe
Hellkhaki / Schwarz
Ausführung flammwidrig
Nein
Modell
Jacke
Material
70% Polyester/30% lyocell (TENCEL®)