Eriks
MASCOT

MASCOT Jacke Kiama softshell fluo gelbe/schwarzblau XL

  • ERIKS:13692079
  • Hersteller:15902-253-17010 XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Softshell Jacke Kiama
Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird.
Atmungsaktiv.
Keine Nähte auf der Schulter: So kann kein aufgestautes Wasser eindringen.
Verbesserte Sicherheit, da der senkrechte Reflex bis hinunter zum waagerechten Reflex reicht.
Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken.
100% Polyester
280g/m²
Zur Liste hinzufügen

99,95 €/ Stückexkl. MwSt

116,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT