Eriks
MASCOT

MASCOT Jacke Harlow - Polyester - Hi-Vis Gelb/Schwarzblau - Grösse S

  • ERIKS:13692083
  • Hersteller:15501-231-17010 S
Image 1
  • Strapazierfähiger Einsatz von CORDURA®-Gewebe am Ärmelende verlängert die Lebenszeit des Produktes.
  • Verstärkungen auf der Innenseite der Jacke, damit das Futter nicht beschädigt wird, wenn Werkzeug in den Hosentaschen steckt.
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
  • Wasserdichte Verlängerung am Rücken kann bei Regen oder Kälte heruntergeklappt werden.
  • Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen.
  • 100% Polyester
  • 210 g/m²
Zur Liste hinzufügen

226,95 €/ Stückexkl. MwSt

265,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

226,95 €

-

10+

220,14 €

3.00%

20+

208,79 €

8.00%

30+

197,45 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
S
Farbe
Warngelb / Marineblau
Modell
Warnschutz-Parka
Material
100% Polyester