Eriks
MASCOT

MASCOT Jacke Fulda Polyester / Baumwolle - Kornblau/Schwarzblau - Größe XS

  • ERIKS:12520122
  • Hersteller:12209-442-11010 XS
Image 1
ARBEITSJACKE FULDA
- Zweifarbig.
- Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten.
- Stehkragen.
- Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen.
- Rücken ist verlängert.
- Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche.
- Vordertaschen.
- D-Ring.
- Innentaschen.
- Bund mit Druckknopfregulierung.
- Manschetten mit Druckknopfregulierung.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
- Getestet nach EN/ISO 15797 und bewertet von ETSA.
- Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-2.
Zur Liste hinzufügen

79,95 €/ Stückexkl. MwSt

93,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

79,95 €

-

10+

77,55 €

3.00%

20+

73,55 €

8.00%

30+

69,56 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Fulda
Grösse
XS
Farbe
Kornblumenblau / Marineblau
Ausführung flammwidrig
Nein
Modell
Jacke
Material
65% Polyester/35% Baumwolle