Eriks
MASCOT

MASCOT Jacke Fulda Polyester / Baumwolle - Dunkle anthrazit /schwarz - Größe 4XL

  • ERIKS:12520120
  • Hersteller:12209-442-1809 4XL
Image 1
ARBEITSJACKE FULDA
- Zweifarbig.
- Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten.
- Stehkragen.
- Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen.
- Rücken ist verlängert.
- Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche.
- Vordertaschen.
- D-Ring.
- Innentaschen.
- Bund mit Druckknopfregulierung.
- Manschetten mit Druckknopfregulierung.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
- Getestet nach EN/ISO 15797 und bewertet von ETSA.
- Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-2.
Zur Liste hinzufügen

102,95 €/ Stückexkl. MwSt

120,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

102,95 €

-

10+

99,86 €

3.00%

20+

94,71 €

8.00%

30+

89,57 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Fulda
Grösse
4XL
Farbe
Schwarz / Dunkelanthrazit
Ausführung flammwidrig
Nein
Modell
Jacke
Material
65% Polyester/35% Baumwolle