Eriks
MASCOT

MASCOT Jacke Como - Polyester/Baumwolle - Marineblau/Kornblau Größe C68

  • ERIKS:23041920
  • Hersteller:00909-430-111 C68
Image 1
  • Zweifarbig
  • Doppelt genähte Nähte an den Ärmeln und dreifach genähte Nähte an der Seite
  • Reißverschluss mit Windschutzleiste mit Druckknöpfen
  • Brusttasche mit Patte und Druckknopf
  • Handy-Brusttasche mit verstellbarer Klappe und Stifttasche
  • Vordertaschen
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche mit Klettbandverschluss
  • Bund mit Druckknopfverstellung
  • Manschetten mit Druckknopfverschluss
  • Rückenfalte
  • Belüftung unter den Armen.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 310 g/m²
Zur Liste hinzufügen

90,95 €/ Stückexkl. MwSt

106,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

90,95 €

-

10+

88,22 €

3.00%

20+

83,67 €

8.00%

30+

79,13 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
C68
Farbe
Marineblau / Kornblumenblau
Ausführung flammwidrig
Nein
Modell
Jacke
Material
65% Baumwolle/35% Polyester