Eriks
MASCOT

MASCOT Jacke Como Polyester/Baumwolle - Kornblau/Marineblau Größe C62

  • ERIKS:11853328
  • Hersteller:00909-430-1101 C62
Image 1
  • Zweifarbig
  • Doppelt genähte Nähte an den Ärmeln und dreifach genähte Nähte an der Seite
  • Reißverschluss mit Windschutzleiste mit Druckknöpfen
  • Brusttasche mit Patte und Druckknopf
  • Handy-Brusttasche mit verstellbarer Klappe und Stifttasche
  • Vordertaschen
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche mit Klettbandverschluss
  • Bund mit Druckknopfverstellung
  • Manschetten mit Druckknopfverschluss
  • Rückenfalte
  • Belüftung unter den Armen.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 310 g/m²
Zur Liste hinzufügen

69,95 €/ Stückexkl. MwSt

81,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

69,95 €

-

10+

67,85 €

3.00%

20+

64,35 €

8.00%

30+

60,86 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Como
Grösse
62
Farbe
Kornblumenblau / Marineblau
Ausführung flammwidrig
Nein
Modell
Jacke
Material
65% Baumwolle/35% Polyester