Eriks
MASCOT

MASCOT Jacke Accelerate Größe L Schwarzblau

  • ERIKS:13688771
  • Hersteller:18509-442-010 L
Image 1
Produktinformationen
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
Zahlreiche Einsätze aus elastischem Material, die eine einzigartige Bewegungsfreiheit bieten.
Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.

65% Polyester/35% Baumwolle

OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797
Zur Liste hinzufügen

79,95 €/ Stückexkl. MwSt

93,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

79,95 €

-

10+

77,55 €

3.00%

20+

73,55 €

8.00%

30+

69,56 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
L
Farbe
Marineblau dunkle
Ausführung flammwidrig
Nein
Modell
Jacke
Material
65% Polyester/35% Baumwolle